Cable con manguera de goma H07RN-F

Ref.: 07701165
Ver todas las versiones

DDU-CABLE NEGRO 3X1,5MM-L50M 750V

Descripción

DDU-CABLE NEGRO 3X1,5MM-L50M 750V
Cable con manguera de goma H07RN-F
Mercancías embaladas
  • Resistente al aceite, la gasolina y la radiación UV
  • Conductor de Cu de alma delgada que cumple con las disposiciones de la VDE 0295; categoría de conductor 5
  • Funda externa de neopreno, de color negro

Para uso en espacios secos y húmedos

Resistencia ultravioleta

Más Información

Sección transversal nominal del cable

3G 1,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

FlexibleLote
Más Información

Color

Amarillo;Azul;Marrón;Verde
Más Información

Tensión nominal máxima

750 V/CA
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F
Más Información

Tensión nominal mínima

450 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

131.450 g
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Gasolina
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 60 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

450 / 750 V/CA
Más Información

Catálogo General

07701165
Scroll to top