Puede utilizarse en superficies de acero, aluminio y madera
Anchura de la placa del ojal |
34 mm |
Longitud del tramo 2 |
57 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud de la placa de ojal |
35 mm |
Altura de la placa del ojal |
25 mm |
Anchura |
35 mm |
Longitud del tramo |
105 mm |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Peso del producto (por artículo) |
152.700 g |
Altura |
25 mm |
Catálogo General |
0688401606 |