Grapa de chapa

Ref.: 0501101645
Ver todas las versiones

MP-VW/AUDI-NUT-SHT-M5-MKB-2.2-SI-GZ

Descripción

MP-VW/AUDI-NUT-SHT-M5-MKB-2.2-SI-GZ
Grapa de chapa
con las alas levantadas
Para deslizar por bordes de componentes
  • Conexión rápida y segura de dos o más componentes
  • Montaje y desmontaje sencillos
  • Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego
  • Par de apriete alto

Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Distancia entre el centro del orificio y el borde

7.00 mm
Más Información

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

4.00 mm
Más Información

Material

Acero C45
Más Información

Superficie

MCC SI SA
Más Información

Longitud

16.60 mm
Más Información

Diseño

Autobloqueo
Más Información

Anchura

17.00 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Audi;Volkswagen
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.80 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M5
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N90356203
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.80 mm
Más Información

ubicación de montaje

Interior;Vano motor
Más Información

Rango de agarre máximo

4.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Espesor de material

0.60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.750 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,80-4,00 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,80-4,00 mm
Más Información
Scroll to top