Mango cilíndrico de madera

Ref.: 0715735021
Ver todas las versiones

-BSNSTL-23,5X1400MM

Descripción

DDU-BSNSTL-23,5X1400MM

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

140 cm
Más Información

Diámetro

23.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.520 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

140 cm
Más Información