Escoba de alambre de acero

Ref.: 0993000018

-BSN-STDRAHT-300

Descripción

-BSN-STDRAHT-300
Escoba de alambre de acero
Madera plana, haya con manilla roseta
  • Para eliminar la suciedad más difícil
  • Diámetro de la manilla roseta: 28 mm

Longitud

340 mm
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Material de las cerdas

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

340 x 90 x 90 mm
Más Información
Scroll to top