-BSN-SAAL-KOKOS-L800MM

Ref.: 0695944418
Ver todas las versiones

-BSN-SAAL-KOKOS-L800MM

Descripción

DDU-BSN-SAAL-KOKOS-L800MM

Material

Madera
Más Información

Longitud

80 cm
Más Información

Diámetro pasacables del soporte para herramientas de mango

24 mm
Más Información

Anchura

10 cm
Más Información

Material de las cerdas

Coco
Más Información

Código del sistema armonizado

96031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

998.000 g
Más Información