Broca para tejas

Ref.: 0641063510

BROCA TEJAS ZEBRA 14 D3,5

Descripción

BROCA TEJAS ZEBRA 14 D3,5
Broca para tejas
Broca especial para perforación rotativa, hasta en las tejas más duras.

Dureza extraordinaria

Ni las tejas más robustas se le resisten, gracias al panel de metal duro con geometría especial

Perforación excepcionalmente precisa

Ranuras en espiral con rectificado de precisión

Vástago hexagonal estandarizado de 1/4 pulg.

  • Sin deslizamiento en el portabrocas
  • Apto para cualquier adaptador de puntas

Perforación rotativa en tejas, Eternit, lamas, cerámica, azulejos, mármol y granito. Diseñada especialmente para taladros atornilladores a batería.


  • Respete el número de revoluciones indicado (aprox. 600-1000 rpm)

  • Para materiales muy duros, aumente la presión de contacto

  • No es apta para taladrados percutores

Longitud de trabajo

39 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.550 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top