Longitud de trabajo |
66 mm |
Material de corte |
HSS |
Longitud |
95 mm |
Diseño |
Largo |
Diámetro |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
82075090000 |
Peso del producto (por artículo) |
14.100 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0650010600 |