Longitud de trabajo |
42 mm |
Material de corte |
HSS |
Longitud |
75 mm |
Diseño |
Largo |
Diámetro |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
82075090000 |
Peso del producto (por artículo) |
8.100 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0650010400 |