Cortador de orificios

Ref.: 0683800420
Ver todas las versiones

BROCA 20 MM. PARA PLANTILLA CLIPON

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-BROCA 20MM PARA PLANTILLA CLIPON

Material

Metal duro
Más Información

Diámetro de broca

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Catálogo General

0683800420

Ficha Técnica

32406964.pdf

Ficha Técnica

32406965.pdf