Pulverizador

Ref.: 0891502003
Ver todas las versiones

PULVERIZADOR MANUAL 1000 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PULVERIZADOR MANUAL 1000 ML
Pulverizador
Para la aplicación intuitiva de líquidos

Recipiente irrompible con color natural

Nivel de llenado fácil de leer

Indicador en graduaciones de 100 ml y 200 ml

Muy útil durante el llenado y la mezcla

Etiqueta personalizable

  • Espacio para etiquetar el líquido contenido
  • Campos adicionales para instrucciones de seguridad

Material

PE
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Color

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

39233010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

Altura

280 mm
Más Información

Catálogo General

0891502003

Ficha Técnica

530923480.pdf

Ficha Técnica

540253748.pdf
Scroll to top