Boquilla silenciosa de seguridad
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
BOQUILLA L. 100 MM
Descripción
DDU BOQUILLA L 100 MM
Presión máxima de funcionamiento |
16 bar |
Más Información
Longitud |
41 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
12 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Diámetro exterior |
19 mm |
Más Información
Paso |
1.25 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
84249020000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
23.000 g |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M12 x 1,25 |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-boquilla-l-100-mm-1
423845
BOQUILLA L. 100 MM
DDU BOQUILLA L 100 MM
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44421.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/44421.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Milling machines cordless
/Default category /Catálogo/Milling machines cordless/Carraca, neumática
/Default category /Catálogo/Milling machines cordless/Carraca, neumática/Radial angular, neumática
/Default category /Catálogo/Milling machines cordless/Carraca, neumática/Radial angular, neumática/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego
/Default category /Catálogo/Milling machines cordless/Carraca, neumática/Radial angular, neumática/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Surtido de químicos
2024-02-16T19:26:54+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!