Boquilla

Ref.: 094920 6

BOQUILLA-PARA-PNG102/122/ANG14-D4,8-5-MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-PARA-PNG102/122/ANG14-D4,8-5-MM
Boquilla
Para remachadora neumática a batería

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de remache (materi

4.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache (materi

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de remache

4,8-5 mm
Más Información

Catálogo General

0949206

Ficha Técnica

32409888.pdf
Scroll to top