Profundidad |
500 mm |
Anchura |
300 mm |
Color |
Negro |
Número de piezas en el surtido/juego |
6 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 kg |
Altura |
100 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
096399283 |
Ficha Técnica |
32411642.pdf |