Corona de diamante para corte en seco de azulejos, asiento M14

Ref.: 5457235055

-BOKR-TR-DIA-FLS-M14-L60-AL35-D55

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-BOKR-TR-DIA-FLS-M14-L60-AL35-D55

Longitud de trabajo

35 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Ranuras y orificios laterales
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Patrón del taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

55 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820750100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5457235055

Ficha Técnica

32405375.pdf