Longitud de trabajo |
35 mm |
Longitud |
60 mm |
Diseño |
Ranuras y orificios laterales |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Patrón del taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Diámetro |
128 mm |
Profundidad de taladrado |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
820750100000 |
Peso del producto (por artículo) |
753.000 g |
Resolución de problemas (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5457235128 |
Ficha Técnica |
32405375.pdf |