Tubo de inmersión para sifón

Ref.: 0888800631
Ver todas las versiones

FLGPIP-STRAIGHT-(CR)-32X200MM

Descripción

FLGPIP-STRAIGHT-(CR)-32X200MM
Tubo de inmersión para sifón
Cromado
Para todos los accesorios de aguas residuales comunes

Complemento cromado de alta calidad a los sifones

  • Adecuado para salida DN 32 estándar
  • La longitud de 200 mm sustituye a los tubos de inmersión que son demasiado largos o demasiado cortos
  • Acabado rebordeado
  • Material

    BRS
    Más Información

    Superficie

    VCR
    Más Información

    Longitud

    200 mm
    Más Información

    Anchura nominal DN

    DN 32
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    65.000 g
    Más Información

    ¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

    Scroll to top