-BO-SHLG-SORT-6KT-E-(4-10)-6TLG Broca para taladro percutor Multipack DUO-S, vástago hexagonal de 1/4 pulg., 6 piezas Broca para taladro percutor de alto rendimiento con las características de una broca pasamuros de percusión.
Sin deslizamiento en el portabrocas
Vástago hexagonal
Punteado de alta precisión
Punta de centrado con excelentes propiedades de centrado
Resistente a la percusión, muy resistente y diseñada para las aplicaciones más duras
Endurecimiento al vacío de última generación
Punta de metal duro altamente resistente
Soldadura óptima con tecnología de alto vacío, resistencia al calor de hasta 1100 °C
Vástago de sujeción con templado y revenido especial
Punta de broca de alta resistencia con el mismo material del vástago que la broca de percusión
Taladrado rápido
Placa de metal duro con rectificado agresivo
Transportador multiespiral de gran volumen
Apta para taladrado giratorio y percutor
Punta de metal duro con geometría especial
Certificada por la PGM
Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.
Taladrado percutor en hormigón, mampostería, ladrillos silicocalcáreos y piedra natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apto para su uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros de impacto con adaptador de portabrocas.
https://www.wurth.es/ddu-bo-shlg-sort-6kt-e-4-10-6tlg483930-BO-SHLG-SORT-6KT-E-(4-10)-6TLG-BO-SHLG-SORT-6KT-E-(4-10)-6TLG<br>Broca para taladro percutor<br>Multipack DUO-S, vástago hexagonal de 1/4 pulg., 6 piezas<br>Broca para taladro percutor de alto rendimiento con las características de una broca pasamuros de percusión.<br><p class="level1">Sin deslizamiento en el portabrocas</p><P>Vástago hexagonal</P><P></P><p class="level1">Punteado de alta precisión</p><P>Punta de centrado con excelentes propiedades de centrado</P><P></P><p class="level1">Resistente a la percusión, muy resistente y diseñada para las aplicaciones más duras</p><ul><li>Endurecimiento al vacío de última generación</li><li>Punta de metal duro altamente resistente</li><li>Soldadura óptima con tecnología de alto vacío, resistencia al calor de hasta 1100 °C</li><li>Vástago de sujeción con templado y revenido especial</li><li>Punta de broca de alta resistencia con el mismo material del vástago que la broca de percusión</li></ul><P></P><p class="level1">Taladrado rápido</p><ul><li>Placa de metal duro con rectificado agresivo</li><li>Transportador multiespiral de gran volumen</li></ul><P></P><p class="level1">Apta para taladrado giratorio y percutor</p><P>Punta de metal duro con geometría especial</P><P></P><p class="level1">Certificada por la PGM</p><P>Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.</P><br><P>Taladrado percutor en hormigón, mampostería, ladrillos silicocalcáreos y piedra natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apto para su uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros de impacto con adaptador de portabrocas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1156549.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1156549.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca para azulejos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca para azulejos/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:27+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!