Broca de extracción Plus M

Ref.: 0648401437

DDU-BO-SAUG-PLUS-M-D14-L370-AL250

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-BO-SAUG-PLUS-M-D14-L370-AL250
Broca de extracción Plus M
Broca de martillo percutor rápida con una excepcional vida útil y cabezal multicorte para perforación y aspiración en un único paso de trabajo

Perforación sin polvo

  • El polvo se aspira inmediatamente en el mismo momento de generarse en el orificio
  • Protege la salud del usuario
  • Prolonga la vida útil
  • No es necesario limpiar posteriormente el orificio
  • Reducción significativa del polvo generado en la obra

Propiedades perfectas de perforación durante toda su vida útil

  • La geometría del cabezal está adaptada al diámetro de la broca
  • 12-16 mm: Elemento de carburo de tungsteno de una pieza: la superficie de fijación maximizada con el cuerpo de acero ofrece una alta estabilidad
  • 18-24 mm: Elemento de carburo de tungsteno de varias piezas para una perforación más rápida, y diseño de sección triple para mejorar la amortiguación de las fuerzas de torsión

Apta para todos los aspiradores de polvo estándar y certificados para la clase de polvo M

Adaptador de aspirador de caucho flexible de una pieza

Punteado preciso

Punta autocentrante especial


  • Perforación de orificios de forma limpia y sin polvo para insertar tacos químicos

  • Perforación de orificios para la posterior instalación o la sustitución de barras de refuerzo mal colocadas

  • Trabajo en zonas de máxima importancia que se deben mantener libres de polvo, como edificios públicos, hospitales, etc.

  • Trabajos de renovación en los que sea necesario evitar el polvo y el usuario necesite protección

  • Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras

  • Siga las instrucciones de funcionamiento adjuntas

  • Solo para uso con unidades de aspiración de clase de polvo M

Longitud de trabajo

250 mm
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820750300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

381.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0648401437

Ficha Técnica

32405314.pdf
Scroll to top