DDU-BO-MHRZW-PLUS-D12-L260-AL200MM Broca multiusos MFD-S Plus Perfora prácticamente cualquier material
Filos de corte de metal duro cementado muy afilados con disco abrasivo de diamante especial en todos los lados
Orificios limpios y precisos incluso al taladrar varios materiales diferentes en un orificio
Adecuado para uso universal
La perforación no rompe los ladrillos huecos
Perforación precisa
Excelentes resultados de taladrado en metal
Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación
Tratamiento de superficies especiales
Perfil de cuatro pasos patentado
Vástago de alojamiento con función de tope de impacto
Las ranuras de montaje acortadas, adecuadas para SDS-plus, evitan el uso de impactos en martillos percutores, incluso si el mecanismo de impacto se activa accidentalmente, evitando así daños en la broca.
Certificado por la PGM
Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.
Taladrado giratorio de azulejos, ladrillos sólidos, tejas, ladrillos huecos, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.
Montaje de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.
No es apta para taladrados percutores. Solo para taladrado giratorio.
Broca (n.º art. 0641231035) para perforar orificios junto con avellanador (n.º art. 0650641316) para sistema de instalación distanciador AMO®-Therm Mini
https://www.wurth.es/ddu-bo-mhrzw-plus-d12-l260-al200mm483651DDU-BO-MHRZW-PLUS-D12-L260-AL200MMDDU-BO-MHRZW-PLUS-D12-L260-AL200MM<br>Broca multiusos MFD-S Plus<br>Perfora prácticamente cualquier material<br><p class="level1">Filos de corte de metal duro cementado muy afilados con disco abrasivo de diamante especial en todos los lados</p><ul><li>Orificios limpios y precisos incluso al taladrar varios materiales diferentes en un orificio</li><li>Adecuado para uso universal</li><li>La perforación no rompe los ladrillos huecos</li><li>Perforación precisa</li><li>Excelentes resultados de taladrado en metal</li></ul><P></P><p class="level1">Transferencia rápida y óptima del polvo de perforación</p><ul><li>Tratamiento de superficies especiales</li><li>Perfil de cuatro pasos patentado</li></ul><P></P><p class="level1">Vástago de alojamiento con función de tope de impacto</p><P>Las ranuras de montaje acortadas, adecuadas para SDS-plus, evitan el uso de impactos en martillos percutores, incluso si el mecanismo de impacto se activa accidentalmente, evitando así daños en la broca.</P><P></P><p class="level1">Certificado por la PGM</p><P>Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.</P><br><ul><li>Taladrado giratorio de azulejos, ladrillos sólidos, tejas, ladrillos huecos, piedra, mármol, madera, plástico, metal, etc.</li><br/><li>Montaje de ventanas, taladrado de encofrados y de ladrillos de cámara hueca sin rotura para un anclaje seguro, etc.</li></ul><br><ul><li>No es apta para taladrados percutores. Solo para taladrado giratorio.</li><br/><li>Broca (n.º art. 0641231035) para perforar orificios junto con avellanador (n.º art. 0650641316) para sistema de instalación distanciador AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1156558.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1156558.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca de percusión, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca de percusión, surtido/set/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!