STUD-SPCE-IE-WS6-(A2K)-M3X15MM

Ref.: 0968000315
Ver todas las versiones

STUD-SPCE-IE-WS6-(A2K)-M3X15MM

Descripción

DDU-BLZ-ABSTAND-I/A-SW6-A2K-M3X15MM

Accionamiento externo

WS6
Más Información

Material

Acero de fácil mecanizado
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

6 mm
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.400 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información