STUD-SPCE-BRS-IE-WS7-(E2J)-M4X1

Ref.: 0968000215
Ver todas las versiones

STUD-SPCE-BRS-IE-WS7-(E2J)-M4X1

Descripción

DDU-BLZ-ABST-MS-I/A-SW7-E2J-M4X15MM

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

8 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.800 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información