Set de puntas con clip metálico para cinturón

Ref.: 0614203
Ver todas las versiones

CJTO PUNTAS 1/4" + ADAPTADOR 17 PZAS

Descripción

CJTO PUNTAS 1/4" + ADAPTADOR 17 PZAS
Set de puntas con clip metálico para cinturón
17 piezas
Práctico set de puntas con todas las puntas convencionales
  • Acceso rápido a las puntas
  • 16 puntas: longitud 25 mm, soporte de 1/4 pulgadas
  • 1 adaptador de puntas universal

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

17 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.000 g
Más Información

Catálogo General

0614203
Scroll to top