Broca AW®

Ref.: 0614100220
Ver todas las versiones

DDU /BIT-AW20-F.MSVW1-1/4 -L155MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU /BIT-AW20-F.MSVW1-1/4 -L155MM

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

AW
Más Información

Longitud

155 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

AW20
Más Información

Tamaño

20
Más Información

Adecuado para

Fijación con tornillos del almacén de herramientas MSVW1
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0614100220

Ficha Técnica

32408692.pdf