Plato de soporte para disco de lija

Ref.: 0586580150
Ver todas las versiones

PLATO-FLEXIBLE-DISCO-VULCA-D150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/BCKNGPLT-FBRDISC-D150MM

Color

Negro
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

133.280 g
Más Información

Catálogo General

0586580150

Ficha Técnica

32405552.pdf