Plato de soporte de fijación de gancho y bucle M6

Ref.: 0586585050

DDU/BCKNGDISC-HOKLP-M6-WO.HO-D50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/BCKNGDISC-HOKLP-M6-WO.HO-D50
Plato de soporte de fijación de gancho y bucle M6
Plato de soporte para disco de lija especial con receptáculo M6 para utilizar en pulidoras de aire comprimido y lijadoras.

Capa suave

  • Permite al usuario disfrutar de un tacto excelente de la superficie
  • Mayor seguridad durante los trabajos de pulido

Soporte de fijación de gancho y bucle

Diámetro

50 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información

Catálogo General

0586585050

Ficha Técnica

32405572.pdf

Ficha Técnica

32409055.pdf

Ficha Técnica

32409934.pdf
Scroll to top