Plato soporte de gancho y bucle sin orificio M14, duro

Ref.: 058660015

DDU/BCKNGDISC-HOKLP-HARD-M14-D115

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/BCKNGDISC-GANCHO Y BUCLE-HARD-M14-D115

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Diseño

Duro
Más Información

Patrón de orificios

No perforado
Más Información

Color

Negro
Más Información

Rosca de conexión

M14
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.800 g
Más Información

Catálogo General

058660015

Ficha Técnica

32405578.pdf