Diseño |
Media |
Color |
Rojo |
Rosca de conexión |
M14 |
Diámetro |
123 mm |
Código del sistema armonizado |
84662098000 |
Peso del producto (por artículo) |
83.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0586642125 |