Plato de soporte para disco de lija

Ref.: 0586643125
Ver todas las versiones

BCKNGDISC-EMRYCLTH-M14-HARD-D125

Descripción

BCKNGDISC-EMRYCLTH-M14-HARD-D125
Plato de soporte para disco de lija
Para disco de lija de gancho y bucle
Para unos resultados de lijado óptimos. Las placas de lijado para discos de lija se seleccionan en función de la correspondiente aplicación.

Sistema de codificación por colores

Permite seleccionar el plato de soporte para disco de lija correcto de manera rápida y sencilla

Adhesivo y fijación de gancho y bucle altamente resistentes al calor

Vida útil muy larga

Capa intermedia de caucho

Vida útil muy prolongada y unos resultados de lijadura óptimos

Soporte de montaje directo M14

Cambio de herramienta rápido y sencillo

Diseño

Duro
Más Información

Color

Negro
Más Información

Rosca de conexión

M14
Más Información

Diámetro

123 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información
Scroll to top