Cumple con la norma DIN 18540
Tal y como se especifica en la norma DIN alemana, el polietilieno es de celda cerrada, absorbente y resistente a la degradación
Evita la adhesión de tres aristas
Reduce el riesgo de grietas en juntas de sellado y expansión
Caja de cartón dispensadora
Con ∅ 6-30 mm, es posible retirar la cinta con total comodidad por la abertura ya practicada en el cartón
Amplia gama de aplicaciones
Uso universal para juntas en trabajos de fontanería, hormigón y ventanas
Disponible en rollos de ∅ 6-30 mm y barras de ∅ 40 mm y 50 mm, todos ellos de 1 m de largo
Densidad moldeada |
30 kg/m³ |
Elongación de ruptura mínima |
15 % |
Condiciones de deflexión de la fuerza de compresión |
de acuerdo con la norma DIN 53577, con un 40 % de compresión |
Base química |
Polietileno |
Longitud |
100 m |
Libre de CFC (gas combustible) |
Sí |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Resistencia a la tracción máxima |
300 kPa |
Color |
Gris |
Condiciones de densidad moldeada |
de acuerdo con DIN 53420 |
Condiciones de elongación de ruptura |
de acuerdo con DIN 53571 |
Condiciones de resistencia a la tracción |
de acuerdo con DIN 53571 |
Vida útil desde la producción |
0 mes |
Sin silicona |
Sí |
Resistencia mínima a la tracción |
200 kPa |
Diámetro |
6 mm |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN 4102 |
Clase de materiales de construcción |
B3 - De alta inflamabilidad |
Deflexión de la fuerza de compresión |
40 N/mm² |
DIN |
18540 |
Código del sistema armonizado |
392119000990 |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Resistencia a la tracción mínima/máxima/condiciones |
200-300 kPa / de acuerdo con DIN 53571 |
Normas |
DIN 18540 |
Densidad moldeada/condiciones |
30 kg/m³ / de acuerdo con DIN 53420 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 60 °C |
Resistencia mínima/máxima a la tracción |
200-300 kPa |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
B3 - De alta inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102 |
Catálogo General |
0875806100 |
Ficha Técnica |
32405672.pdf |