Material |
Plástico - poliamida PA |
Color |
Negro |
Diámetro del orificio |
4 mm |
Diámetro |
17 mm |
Código del sistema armonizado |
392630000900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.380 g |
Altura |
3 mm |
Catálogo General |
0683550050 |