Soporte para herramientas con vástago de alojamiento SDS-max

Ref.: 0647856004

DDU/AY-TLHOLD-PWR-CHIS-MAX-L400MM

Descripción

DDU/AY-TLHOLD-PWR-CHIS-MAX-L400MM
Soporte para herramientas con vástago de alojamiento SDS-max
Para herramienta limpiasuelos

Para la herramienta limpiasuelos con n.º de art. 0647856117

Material

ST
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

816.000 g
Más Información
Scroll to top