Matriz para prensaterminales

Ref.: 0714107906
Ver todas las versiones

AY-PROFI-CPLRS-0,5-2,5S-F.SHRTUB

Descripción

AY-PROFI-CPLRS-0,5-2,5S-F.SHRTUB
Matriz para prensaterminales
Para crimpadora Mobile Crimp Tool

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Color

Azul;Rojo
Más Información

Adecuado para

Conectores de engarzado termorretráctiles
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-2,5 mm²
Más Información
Scroll to top