Para el montaje de mazos de bridas en:
Taladre previamente un orificio de Ø 6 mm y, a continuación, introdúzcalo.
Grosor de accesorio máximo |
10.0 mm |
Resistencia ultravioleta |
Sí |
Material |
POM |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.7 mm |
Longitud |
20 mm |
Diámetro de la cabeza |
20 mm |
Color |
Negro |
Grosor mínimo del accesorio |
0.8 mm |
Longitud debajo de la cabeza |
11 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.049 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,5-6,7 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,8-10,0 mm |
Catálogo General |
05021104 |