Pasador

Ref.: 071491 14

AY-MANDREL-DBFLG-FUNCTION2-8-10

Descripción

AY-MANDREL-DBFLG-FUNCTION2-8-10
Pasador
Para abocardador doble

Diámetro 2

10 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Catálogo General

07149114
Scroll to top