Pasador

Ref.: 071491 08

AY-MANDREL-DBFLG-FUNCTION1-4,75

Descripción

AY-MANDREL-DBFLG-FUNCTION1-4,75
Pasador
Para abocardador doble

Diseño

Convexo
Más Información

Diámetro

4.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Catálogo General

07149108
Scroll to top