Avellanador

Ref.: 0650710

AVELLANADOR HSS PARA BROCA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AVELLANADOR HSS PARA BROCA
Avellanador
Para brocas helicoidales para madera a máquina

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

20 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.330 g
Más Información

Catálogo General

0650710

Ficha Técnica

32405292.pdf
Scroll to top