Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada con ranura de fresado, FEBOS®plus

Ref.: 0208044025
Ver todas las versiones

TOR-AUTOP-AVELL-AW20-(A2K)-M4X25

Descripción

DDU AUTOP.FEBOS PLUS AVELL.ZN 4X2

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.0 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

5.2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.4 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

WN 208
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.841 g
Más Información

Normas

WN 208
Más Información