Cubeta de goteo de aceite para coche

Ref.: 0891400016
Ver todas las versiones

-AUFFANGWANN-HDPE-16LTR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-AUFFANGWANN-HDPE-16LTR
Cubeta de goteo de aceite para coche
Práctico recipiente de recogida de aceite y líquidos con desagüe cerrable y asas de transporte fabricada en plástico HDPE resistente a los impactos y a la temperatura
  • Resistente a líquidos como aceite, gasolina, diésel, alcoholes, álcalis, etc.
  • No más derrames gracias a su boquilla sellable y al borde alto

Se puede utilizar para el trabajo de impacto

Más Información

Material

HDPE
Más Información

Volumen líquido

16 l
Más Información

Longitud

580 mm
Más Información

Contenido

16 l
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Anchura

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1050.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Altura

167 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0891400016

Ficha Técnica

32411045.pdf
Scroll to top