Arandela con orificio redondo, principalmente para construcción de madera

Ref.: 041290210
Ver todas las versiones

ARN-DIN440-A4-R-D11,0

Descripción

DDU ARN-WO-DIN440-A4-R-D11,0

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

R
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

11 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

34 mm
Más Información

DIN

440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.910 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

Normas

DIN 440
Más Información