Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Formulario |
R |
Se puede utilizar para rosca |
M16 |
Diámetro nominal |
17 mm |
Adecuado para |
Estructuras de madera |
Grosor |
5 mm |
Diámetro exterior |
56 mm |
DIN |
440 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
75.129 g |
Diámetro interno |
17.5 mm |
Normas |
DIN 440 |
Catálogo General |
040990616 |