Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8.4 mm |
Grosor |
1.25 mm |
Diámetro exterior |
25 mm |
DIN |
522 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
3.707 g |
Diámetro interno |
8.4 mm |
Normas |
DIN 522 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
8,4 x 25 x 1,25 mm |
Catálogo General |
0411824 |
Ficha Técnica |
32406458.pdf |