Inclinación |
8 % |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
22 mm |
Anchura |
22 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
9 mm |
Adecuado para |
Soporte en U |
Grosor |
3.800 mm |
DIN |
434 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
9.550 g |
Diámetro interno |
9.000 mm |
Normas |
DIN 434 |
Catálogo General |
045019 |