Lavadora cuadrada en forma de cuña

Ref.: 040992016
Ver todas las versiones

ARN-CUA-DIN434-A2-P.VIG/U-D18,0

Descripción

DDU ARN-TAP-DIN434-A2-D17,5MM

Inclinación

8 %
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Adecuado para

Soporte en U
Más Información

Grosor

5.9 mm
Más Información

DIN

434
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.480 g
Más Información

Diámetro interno

18 mm
Más Información

Normas

DIN 434
Más Información