Material |
SPGST |
Superficie |
MZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Función de bloqueo |
Retenedor de tornillos |
Se puede utilizar para rosca |
M24 |
Diámetro nominal |
25.000 mm |
Adecuado para |
Conexiones atornilladas, clase de propiedad 8,8 y 10,9 |
Grosor |
6 mm |
Diámetro exterior |
56 mm |
DIN |
6796 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
88.500 g |
Diámetro interno |
25 mm |
Altura |
7.75 mm |
Normas |
DIN 6796 |
Catálogo General |
0413124 |