Arandela elástica de seguridad, forma B

Ref.: 040990110
Ver todas las versiones

ARN-DIN137-A2-B-D10,5

Descripción

DDU ARN-SPG-DIN137-B-A2-D10,5

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.500 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

21 mm
Más Información

DIN

137
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.042 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

Altura

4.2 mm
Más Información

Normas

DIN 137
Más Información