Material |
BRS |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
8.000 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
14 mm |
Otro estándar |
WN 400 |
Código del sistema armonizado |
74152100000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.490 g |
Diámetro interno |
8 mm |
Normas |
WN 400 |
Catálogo General |
0400008 |