Anillo de bisagra

Ref.: 0400006
Ver todas las versiones

ARN-LT-6X10X2

Descripción

DDU ARN-LT-6X10X2

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

6.000 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

Otro estándar

WN 400
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 g
Más Información

Diámetro interno

6 mm
Más Información

Normas

WN 400
Más Información

Catálogo General

0400006