Las arandelas que siguen esta norma están diseñadas para fijaciones de alta resistencia de acuerdo con la DIN EN 14399-4
"Utilice solamente juegos de conexión de un fabricante (pernos, tuercas y arandelas)".
El diseño de estructuras de acero con fijaciones de alta resistencia está regulado por DIN EN 1090-2 y DASt 024.
Debido a la trazabilidad de los lotes, estos artículos solo se pueden comprar directamente en el fabricante y, por lo tanto, no pueden cambiarse ni devolverse.
Almacenamiento y transporte:
Los tornillos, las tuercas y las arandelas se suministran en una versión cincada en caliente con tuercas lubricadas en condiciones de proceso. La rosca interior de la tuerca no está cincada en caliente y únicamente está protegida contra la corrosión mediante la lubricación aplicada. Unas condiciones de transporte y almacenamiento incorrectas pueden provocar la corrosión de la rosca interior o un cambio en las condiciones de lubricación en las que se entrega, y afectar a la correlación entre el par de apriete y la fuerza de pretensión asociada.
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Altura mínima del chaflán |
2 mm |
Diseño |
Plano |
Materiales de construcción |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M22 |
Campo de aplicación |
Construcción de acero |
Adecuado para |
Conexiones de alta resistencia de fricción en las estructura |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
39 mm |
Clase K |
K1 |
Dureza Vickers, HV |
300 HV |
Estándar EN |
14399-6 |
Dureza Vickers máxima, HV |
370 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
300 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
20.149 g |
Diámetro interno |
23 mm |
Normas |
EN 14399-6 |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
300-370 HV |
Catálogo General |
00790622 |
Ficha Técnica |
32406472.pdf |