Arandela, cuadrada, en forma de cuña para tornillos pretensados de alta resistencia en perfil en U

Ref.: 007904 12
Ver todas las versiones

ARN-HV-DIN6918-U-(ZNF)-D13

Descripción

DDU ARN HV DIN6918 TZN D13

Inclinación

8 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Aprobación

ÜH (declaración de conformidad del fabricante)
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones de fricción de alta resistencia en perfiles en U
Más Información

Grosor

4.9 mm
Más Información

DIN

6918
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

350 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

295 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.342 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Normas

DIN 6918
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

295-350 HV
Más Información

Catálogo General

00790412